Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy Boch Kaffeekanne 6 Pers. 1,10l Royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Royal 1,1 l Porzellan
Villeroy & Boch Royal 1,1 l Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-456-1459
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044120070
EAN/GTIN:
     4003686140202
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere
Villeroy Boch Kaffeekanne 6 Pers. 1,10l Royal


Weitere Informationen:
Breite:
22.50 cm
Höhe:
22.40 cm
Gewicht:
0.68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.