Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy Boch Bol 0,75l Royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Royal 750 l Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Royal 750 l Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Royal 750 l Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-456-1484
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044121900
EAN/GTIN:
     4003683431747
Villeroy Boch Bol 0,75l Royal


Weitere Informationen:
Breite:
15.00 cm
Höhe:
8.10 cm
Gewicht:
0.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.