Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy Boch Brotteller 17cm Royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy Boch Brotteller 17cm Royal
Artikel-Nr.:
     2813-456-1490
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044122660
EAN/GTIN:
     4003683213206
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller flach 17 cm
Villeroy Boch Brotteller 17cm Royal


Weitere Informationen:
Breite:
16.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.