Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy Boch Platte oval 34cm (3) Royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy Boch Platte oval 34cm (3) Royal
Artikel-Nr.:
     2813-456-1495
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044122960
EAN/GTIN:
     4003686140356
Villeroy Boch Platte oval 34cm (3) Royal


Weitere Informationen:
Breite:
34.50 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.76 kg
Form:
oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.