Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy Boch Dessertschale 13cm (2) Royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy Boch Dessertschale 13cm (2) Royal
Artikel-Nr.:
     2813-456-1508
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044123810
EAN/GTIN:
     4003686140462
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Villeroy Boch Dessertschale 13cm (2) Royal


Weitere Informationen:
Breite:
13.00 cm
Höhe:
5.40 cm
Gewicht:
0.17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.