Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy Boch Tee-Untertasse 15cm Petite Fleur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy Boch Tee-Untertasse 15cm Petite Fleur
Villeroy Boch Tee-Untertasse 15cm Petite Fleur
Artikel-Nr.:
     2813-456-405
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1023951280
EAN/GTIN:
     5450102063918
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 15 cm
untertasse
Villeroy Boch Tee-Untertasse 15cm Petite Fleur


Weitere Informationen:
Breite:
14.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: villeroy und boch untertasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.