Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischgabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 18,1 cm lang, Villeroy Boch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischgabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 18,1 cm lang, Villeroy Boch.
Fischgabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 18,1 cm lang, Villeroy Boch.
Artikel-Nr.:
     2813-456-4296
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6339-0100
EAN/GTIN:
     4003683259853
Suchbegriffe:
Fisch-Gabel
Fischgabel
fisch-gabel villeroy boch
fischgabel
Fischgabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 18,1 cm lang, Villeroy Boch.
Dieses Villeroy & Boch-Besteck gehört in die Liga der zeitlosen Klassiker, die niemals an Attraktivität verlieren. Ein ideales Alltagsbesteck, das man auch für feinere Anlässe einsetzen kann.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,461*
€ 6,181*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,51004*
€ 28,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,181*
€ 7,355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,971*
€ 7,105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,661*
€ 6,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,391*
€ 6,415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,461*
€ 5,309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,086* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6339-0110
ab € 4,461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.