Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buttermesser VICTOR, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 17,2cm, Villeroy Boch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buttermesser VICTOR, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 17,2cm, Villeroy Boch.
Buttermesser VICTOR, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 17,2cm, Villeroy Boch.
Artikel-Nr.:
     2813-456-4313
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6350-0563
EAN/GTIN:
     4003683330736
Suchbegriffe:
Aufstrichmesser
Buttermesser
Butterstreicher
Toastmesser
Buttermesser VICTOR, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 17,2cm, Villeroy Boch.
Hommage an das Bauhaus-Design: Die Villeroy & Boch-Besteckserie Victor besticht mit der klaren Sachlichkeit der Zwanziger Jahre. Der typische Stil der Bauhaus-Ära manifestiert sich in einem markanten Facettenschliff, der den Griffrand konturiert und eine leicht kantige Form entstehen lässt.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
17.20 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,431*
€ 7,521*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,76002*
€ 40,60002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,521*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,141*
€ 8,498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,871*
€ 8,176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,431*
€ 6,463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,126* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0080
ab € 4,451*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0070
ab € 4,471*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0093
ab € 5,525*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0180
ab € 2,269*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0160
ab € 2,457*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0190
ab € 3,041*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0050
ab € 4,827*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0040
ab € 4,857*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6350-0065
ab € 6,693*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.