Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becheruntertasse Ø 19cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch passend für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becheruntertasse Ø 19cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch passend für:
Becheruntertasse Ø 19cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch passend für:
Becheruntertasse Ø 19cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch passend für:
Artikel-Nr.:
     2813-456-4318
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-1250
EAN/GTIN:
     5450523048129
Becheruntertasse Ø 19cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch
passend für:
Kaffeebecher mit Henkel 456-4317
Suppenschale 456-4324

Cremefarbenes Hotel-Porzellan der Hochklassigen Art.Die vollkommen harmonische Linienführung aller Teile verrät den großen Gestalter ( Matteo Thun)


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Breite:
20.00 cm
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,935*
€ 10,425*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,26004*
€ 57,53004*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 45,16002*
€ 57,61002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,425*
€ 12,406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,975*
€ 11,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,665*
€ 11,501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,935*
€ 9,443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.