Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer 0,15 l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer 0,15 l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Sahnegießer 0,15 l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Sahnegießer 0,15 l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Artikel-Nr.:
     2813-456-4319
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-0800
EAN/GTIN:
     5450523001292
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Sahnegießer 0,15 l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch
Cremefarbenes Hotel-Porzellan der Hochklassigen Art.Die vollkommen harmonische Linienführung aller Teile verrät den großen Gestalter ( Matteo Thun)

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Breite:
9.50 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,853*
€ 17,103*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 59,32002*
€ 77,43*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 77,91*
€ 100,75002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,103*
€ 20,353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,603*
€ 19,758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,163*
€ 19,234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,853*
€ 15,295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 102,618* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.