Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer STELLA, Inhalt: 0,25 ltr., Premium Bone Porcelain, uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer STELLA, Inhalt: 0,25 ltr., Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Sahnegießer STELLA, Inhalt: 0,25 ltr., Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Sahnegießer STELLA, Inhalt: 0,25 ltr., Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-456-4334
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-0780
EAN/GTIN:
     5450102383900
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Sahnegießer STELLA, Inhalt: 0,25 ltr., Premium Bone Porcelain, uni weiss, Villeroy & Boch
Klassisch elegantes Design in Premium Bone Porcelain,
Stella Hotel ist modern und filigran.

Weitere Informationen:
Material:
Fine Bone Porcelain
Farbe:
weiß
Breite:
13 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
240
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,917*
€ 32,227*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,42004*
€ 160,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,227*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,537*
€ 37,529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,037*
€ 36,934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,917*
€ 29,651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 193,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-3180
ab € 17,00*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-0960
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.