Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Suppentasse 0,40l Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentasse 0,40l Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch
Suppentasse 0,40l Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch
Artikel-Nr.:
     2813-456-4345
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-2510
EAN/GTIN:
     5450102384167
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppentasse 0,40l Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
17.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 20,69*
Lager 2813
300
6
Frei Haus
ab € 20,369*
€ 25,829*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,829*
€ 30,737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,039*
€ 29,796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,849*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,369*
€ 24,239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 154,974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.