Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentasse untere 17,5cm Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentasse untere 17,5cm Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch
Suppentasse untere 17,5cm Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch
Artikel-Nr.:
     2813-456-4347
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-2520
EAN/GTIN:
     5450102384174
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppentasse untere 17,5cm Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
17.50 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,533*
€ 13,673*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 51,22002*
€ 65,29002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,673*
€ 16,271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,213*
€ 15,723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,853*
€ 15,295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,533*
€ 12,534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.