Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Amazonia Schälchen, Inhalt: 0,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Amazonia Schälchen, Inhalt: 0,2 l
Villeroy & Boch Amazonia Schälchen, Inhalt: 0,2 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4462
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-3514-1945
EAN/GTIN:
     4003686238800
Villeroy & Boch Amazonia Schälchen, Inhalt: 0,2 l

Weitere Informationen:
Länge:
11.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Volumen:
0.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.