Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Amazonia Gifts Teeschale, Inhalt: 0,15 l, Durchmesser: 6,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Amazonia Gifts Teeschale, Inhalt: 0,15 l, Durchmesser: 6,8 cm
Villeroy & Boch Amazonia Gifts Teeschale, Inhalt: 0,15 l, Durchmesser: 6,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4484
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4480-4892
EAN/GTIN:
     4003686377325
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale
Villeroy & Boch Amazonia Gifts Teeschale, Inhalt: 0,15 l, Durchmesser: 6,8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
6.80 cm
Breite:
6.80 cm
Höhe:
7.10 cm
Durchmesser:
6.80 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.15 Liter
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.