Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avarua Zuckerdose 6 Personen, Inhalt: 0,32 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avarua Zuckerdose 6 Personen, Inhalt: 0,32 l
Villeroy & Boch Avarua Zuckerdose 6 Personen, Inhalt: 0,32 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4540
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4655-0960
EAN/GTIN:
     4003686391390
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
villeroy zuckerdose
zuckerdose
Villeroy & Boch Avarua Zuckerdose 6 Personen, Inhalt: 0,32 l

Weitere Informationen:
Länge:
11.60 cm
Breite:
9.80 cm
Höhe:
7.70 cm
Gewicht:
0.32 kg
Volumen:
0.32 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.