Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avarua Gifts Servier / Dekoschale, Inhalt: 2,5 l, Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avarua Gifts Servier / Dekoschale, Inhalt: 2,5 l, Durchmesser:
Villeroy & Boch Avarua Gifts Servier / Dekoschale, Inhalt: 2,5 l, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-456-4559
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4656-6072
EAN/GTIN:
     4003686394476
Suchbegriffe:
Deko-Schale
Dekoschale
villeroy & boch dekoschale
deko schale
Villeroy & Boch Avarua Gifts Servier / Dekoschale, Inhalt: 2,5 l, Durchmesser: 33 cm

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
33.00 cm
Gewicht:
1.48 kg
Volumen:
2.50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.