Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avarua Gifts Porzellandose, Inhalt: 0,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avarua Gifts Porzellandose, Inhalt: 0,8 l
Villeroy & Boch Avarua Gifts Porzellandose, Inhalt: 0,8 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4561
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4656-8230
EAN/GTIN:
     4003686394407
Villeroy & Boch Avarua Gifts Porzellandose, Inhalt: 0,8 l

Weitere Informationen:
Länge:
15.80 cm
Breite:
13.10 cm
Höhe:
9.90 cm
Gewicht:
0.70 kg
Volumen:
0.80 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.