Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Color Loop Stone Schüssel / Bol, Inhalt: 0,75 l, Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Color Loop Stone Schüssel / Bol, Inhalt: 0,75 l, Durchmesser:
Villeroy & Boch Color Loop Stone Schüssel / Bol, Inhalt: 0,75 l, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-456-4707
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     19-5282-1900
EAN/GTIN:
     4003686378155
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Villeroy & Boch Color Loop Stone Schüssel / Bol, Inhalt: 0,75 l, Durchmesser: 15,6 cm

Weitere Informationen:
Länge:
15.60 cm
Breite:
15.60 cm
Höhe:
7.30 cm
Durchmesser:
15.60 cm
Gewicht:
0.45 kg
Volumen:
0.75 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.