Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Color Loop Stone Speiseteller, Durchmesser: 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Color Loop Stone Speiseteller, Durchmesser: 27 cm
Villeroy & Boch Color Loop Stone Speiseteller, Durchmesser: 27 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4708
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     19-5282-2610
EAN/GTIN:
     4003686378162
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 27 cm
Villeroy & Boch Color Loop Stone Speiseteller, Durchmesser: 27 cm

Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
0.76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.