Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Crafted Breeze Tiefer Teller, Inhalt: 0,825 l, Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Crafted Breeze Tiefer Teller, Inhalt: 0,825 l, Durchmesser:
Villeroy & Boch Crafted Breeze Tiefer Teller, Inhalt: 0,825 l, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-456-4765
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     19-5167-2700
EAN/GTIN:
     4003686397026
Villeroy & Boch Crafted Breeze Tiefer Teller, Inhalt: 0,825 l, Durchmesser: 21,9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21.50 cm
Breite:
21.50 cm
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
21.90 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,843*
€ 17,803*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 83,90004*
€ 103,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,803*
€ 21,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,033*
€ 20,269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,803*
€ 19,996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,843*
€ 16,473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.