Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Crafted Denim Frühstücksteller, Durchmesser: 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Crafted Denim Frühstücksteller, Durchmesser: 21 cm
Villeroy & Boch Crafted Denim Frühstücksteller, Durchmesser: 21 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4773
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     19-5168-2640
EAN/GTIN:
     4003686397682
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
frühstücksteller
Villeroy & Boch Crafted Denim Frühstücksteller, Durchmesser: 21 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,667*
€ 13,927*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 64,28004*
€ 81,80004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,927*
€ 16,573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,427*
€ 15,978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,947*
€ 15,407
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,667*
€ 12,694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.