Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch it's my match mineral Becher Leaf, Inhalt: 0,45 l, Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch it's my match mineral Becher Leaf, Inhalt: 0,45 l, Durchmesser:
Villeroy & Boch it's my match mineral Becher Leaf, Inhalt: 0,45 l, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-456-4927
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4272-9660
EAN/GTIN:
     4003686389915
Villeroy & Boch it's my match mineral Becher Leaf, Inhalt: 0,45 l, Durchmesser: 11 cm

Weitere Informationen:
Länge:
11.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,561*
€ 19,591*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 58,97*
€ 74,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,591*
€ 23,313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,661*
€ 22,207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,811*
€ 21,195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,681*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,561*
€ 17,328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 78,364* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.