Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave beige Schale flach klein, Durchmesser: 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Lave beige Schale flach klein, Durchmesser: 21 cm
Villeroy & Boch Lave beige Schale flach klein, Durchmesser: 21 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4985
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4281-3810
EAN/GTIN:
     4003686403505
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Villeroy & Boch Lave beige Schale flach klein, Durchmesser: 21 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
4.20 cm
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,653*
€ 23,593*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 138,20004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,593*
€ 28,076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,783*
€ 27,112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,513*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,653*
€ 22,197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 141,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.