Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave bleu Schüssel / Bol, Inhalt: 0,6 l, Durchmesser: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Lave bleu Schüssel / Bol, Inhalt: 0,6 l, Durchmesser: 17 cm
Villeroy & Boch Lave bleu Schüssel / Bol, Inhalt: 0,6 l, Durchmesser: 17 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4990
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4261-1900
EAN/GTIN:
     4003686373464
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Villeroy & Boch Lave bleu Schüssel / Bol, Inhalt: 0,6 l, Durchmesser: 17 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
0.42 kg
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
Frei Haus
ab € 18,503*
€ 22,833*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 23,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,833*
€ 27,171
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,803*
€ 27,136
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,483*
€ 26,755
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,273*
€ 25,315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,503*
€ 22,019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 136,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.