Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave gris Frühstücksteller, Durchmesser: 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Lave gris Frühstücksteller, Durchmesser: 23 cm
Villeroy & Boch Lave gris Frühstücksteller, Durchmesser: 23 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-5010
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4259-2640
EAN/GTIN:
     4003686373426
Suchbegriffe:
Dessertteller
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
Essteller
Villeroy & Boch Lave gris Frühstücksteller, Durchmesser: 23 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23.50 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
2.60 cm
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,693*
€ 23,543*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,39002*
€ 137,69004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,543*
€ 28,016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,673*
€ 26,981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,393*
€ 26,648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,693*
€ 22,245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 141,258* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.