Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Mariefleur Gifts Schale mit Griff, Inhalt: 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Mariefleur Gifts Schale mit Griff, Inhalt: 0,6 l
Villeroy & Boch Mariefleur Gifts Schale mit Griff, Inhalt: 0,6 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5120
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-1632-1925
EAN/GTIN:
     4003686275553
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Villeroy & Boch Mariefleur Gifts Schale mit Griff, Inhalt: 0,6 l

Weitere Informationen:
Länge:
23.70 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.61 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.