Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Mariefleur Gifts Schale rechteckig, Inhalt: 0,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Mariefleur Gifts Schale rechteckig, Inhalt: 0,2 l
Villeroy & Boch Mariefleur Gifts Schale rechteckig, Inhalt: 0,2 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5121
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-1632-3846
EAN/GTIN:
     4003686275577
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Villeroy & Boch Mariefleur Gifts Schale rechteckig, Inhalt: 0,2 l

Weitere Informationen:
Länge:
23.80 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.