Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch NewWave Stars Becher mit Henkel Waage/Libra, Inhalt: 0,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch NewWave Stars Becher mit Henkel Waage/Libra, Inhalt: 0,3 l
Villeroy & Boch NewWave Stars Becher mit Henkel Waage/Libra, Inhalt: 0,3 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5264
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-1616-5819
EAN/GTIN:
     4003686393868
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Villeroy & Boch NewWave Stars Becher mit Henkel Waage/Libra, Inhalt: 0,3 l

Weitere Informationen:
Länge:
13.00 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
11.30 cm
Gewicht:
0.29 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffee pott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.