Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Old Luxembourg Brindille Suppenteller, Inhalt: 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Old Luxembourg Brindille Suppenteller, Inhalt: 0,25 l
Villeroy & Boch Old Luxembourg Brindille Suppenteller, Inhalt: 0,25 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5281
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4207-2700
EAN/GTIN:
     4003686331242
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Villeroy & Boch Old Luxembourg Brindille Suppenteller, Inhalt: 0,25 l

Weitere Informationen:
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.