Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Organic Taupe Speiseteller, Durchmesser: 23,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Organic Taupe Speiseteller, Durchmesser: 23,7 cm
Villeroy & Boch Organic Taupe Speiseteller, Durchmesser: 23,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-5295
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     19-5166-2610
EAN/GTIN:
     4003686396906
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 24 cm
Villeroy & Boch Organic Taupe Speiseteller, Durchmesser: 23,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
23.70 cm
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
23.70 cm
Gewicht:
0.63 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,441*
€ 18,561*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,35002*
€ 68,50002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,561*
€ 22,088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,871*
€ 21,266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,601*
€ 20,945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,441*
€ 17,185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 111,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.