Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Blattschale - Maße: 46,5 x 38,5 cm / Ser.: Mariefleur Gifts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Blattschale - Maße: 46,5 x 38,5 cm / Ser.: Mariefleur Gifts
Villeroy und Boch Blattschale - Maße: 46,5 x 38,5 cm / Ser.: Mariefleur Gifts
Artikel-Nr.:
     2813-456-5603
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-1632-3864
EAN/GTIN:
     4003686423398
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Villeroy und Boch Blattschale - Maße: 46,5 x 38,5 cm / Ser.: Mariefleur Gifts

Weitere Informationen:
Länge:
46.50 cm
Breite:
38.50 cm
Gewicht:
1.87 kg
Volumen:
1.58 Liter
Weitere Suchbegriffe: Feinkostschale, auslageschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.