Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Teekanne 6 Pers. - Maße: 19,5 x 13 x 16,5 cm / Ser.: Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Teekanne 6 Pers. - Maße: 19,5 x 13 x 16,5 cm / Ser.: Design
Villeroy und Boch Teekanne 6 Pers. - Maße: 19,5 x 13 x 16,5 cm / Ser.: Design
Artikel-Nr.:
     2813-456-5656
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-2337-0460
EAN/GTIN:
     5450102033157
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne villeroy und boch
tee kanne
Villeroy und Boch Teekanne 6 Pers. - Maße: 19,5 x 13 x 16,5 cm / Ser.: Design Naif

Weitere Informationen:
Länge:
19.50 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
0.67 kg
Volumen:
0.90 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.