Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Zuckerdose 6 Pers. - Maße: 9 x 9 x 10,5 cm / Ser.: Design Naif


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Zuckerdose 6 Pers. - Maße: 9 x 9 x 10,5 cm / Ser.: Design Naif
Villeroy und Boch Zuckerdose 6 Pers. - Maße: 9 x 9 x 10,5 cm / Ser.: Design Naif
Artikel-Nr.:
     2813-456-5658
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-2337-0930
EAN/GTIN:
     5450102033126
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
villeroy zuckerdose
zuckerdose
Villeroy und Boch Zuckerdose 6 Pers. - Maße: 9 x 9 x 10,5 cm / Ser.: Design Naif

Weitere Informationen:
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.28 kg
Volumen:
0.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.