Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Bol - Maße: 14 x 14 x 7,6 cm / Ser.: Design Naif


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Bol - Maße: 14 x 14 x 7,6 cm / Ser.: Design Naif
Villeroy und Boch Bol - Maße: 14 x 14 x 7,6 cm / Ser.: Design Naif
Artikel-Nr.:
     2813-456-5666
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-2337-1900
EAN/GTIN:
     5450102032808
Villeroy und Boch Bol - Maße: 14 x 14 x 7,6 cm / Ser.: Design Naif

Weitere Informationen:
Länge:
14.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
7.60 cm
Gewicht:
0.40 kg
Volumen:
0.65 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.