Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Schüssel rund - Maße: 21 x 21 x 7,5 cm / Ser.: Old Luxembourg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Schüssel rund - Maße: 21 x 21 x 7,5 cm / Ser.: Old Luxembourg
Villeroy und Boch Schüssel rund - Maße: 21 x 21 x 7,5 cm / Ser.: Old Luxembourg
Artikel-Nr.:
     2813-456-5729
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-2341-3170
EAN/GTIN:
     5450102022090
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Villeroy und Boch Schüssel rund - Maße: 21 x 21 x 7,5 cm / Ser.: Old Luxembourg

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.