Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Suppenbol - Maße: 21 x 20 cm / Ser.: Flow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy und Boch Suppenbol - Maße: 21 x 20 cm / Ser.: Flow
Villeroy und Boch Suppenbol - Maße: 21 x 20 cm / Ser.: Flow
Artikel-Nr.:
     2813-456-5824
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-3420-2535
EAN/GTIN:
     4003683349691
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Villeroy und Boch Suppenbol - Maße: 21 x 20 cm / Ser.: Flow

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
20.00 cm
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: müslischale 20cm, müsli schale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,355*
€ 24,655*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,44004*
€ 145,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,655*
€ 29,339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,945*
€ 28,495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,585*
€ 28,066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,355*
€ 23,032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 147,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.