Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Frühstücksteller - Maße: 23 x 22 cm / Ser.: Flow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy und Boch Frühstücksteller - Maße: 23 x 22 cm / Ser.: Flow
Villeroy und Boch Frühstücksteller - Maße: 23 x 22 cm / Ser.: Flow
Artikel-Nr.:
     2813-456-5826
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-3420-2640
EAN/GTIN:
     4003683349646
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Villeroy und Boch Frühstücksteller - Maße: 23 x 22 cm / Ser.: Flow

Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Breite:
22.00 cm
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,225*
€ 16,845*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 79,39002*
€ 98,26002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,845*
€ 20,046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,145*
€ 19,213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,895*
€ 18,915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,225*
€ 15,738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.