Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Dessertschale - Maße: 16 x 13 cm / Ser.: Flow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy und Boch Dessertschale - Maße: 16 x 13 cm / Ser.: Flow
Villeroy und Boch Dessertschale - Maße: 16 x 13 cm / Ser.: Flow
Artikel-Nr.:
     2813-456-5832
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-3420-3810
EAN/GTIN:
     4003683349776
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Villeroy und Boch Dessertschale - Maße: 16 x 13 cm / Ser.: Flow

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
13.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,21*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 85,16004*
€ 105,37002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.