Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Speiseteller - Maße: 27,7 x 27,7 x 1,8 cm / Inh.: 280 L /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Speiseteller - Maße: 27,7 x 27,7 x 1,8 cm / Inh.: 280 L /
Villeroy und Boch Speiseteller - Maße: 27,7 x 27,7 x 1,8 cm / Inh.: 280 L /
Artikel-Nr.:
     2813-456-6210
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4730-2630
EAN/GTIN:
     4003686211230
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller villeroy und boch
Villeroy und Boch Speiseteller - Maße: 27,7 x 27,7 x 1,8 cm / Inh.: 280 L / Ser.: Samarkand Aquamarin

Weitere Informationen:
Länge:
27.70 cm
Breite:
27.70 cm
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.