Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Dessert/Vorspeisenlöffel - Maße: 18,4 cm / Ser.: Kreuzband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Dessert/Vorspeisenlöffel - Maße: 18,4 cm / Ser.: Kreuzband
Villeroy und Boch Dessert/Vorspeisenlöffel - Maße: 18,4 cm / Ser.: Kreuzband
Artikel-Nr.:
     2813-456-6348
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6243-0070
EAN/GTIN:
     4011417043838
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
Villeroy und Boch Dessert/Vorspeisenlöffel - Maße: 18,4 cm / Ser.: Kreuzband

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,963*
€ 14,123*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,75004*
€ 67,81002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,123*
€ 16,806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,613*
€ 16,199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,123*
€ 15,616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,963*
€ 13,046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,738* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.