Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach rechteckig 1/3 GN, 33 x 18 cm, Serie Affinity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach rechteckig 1/3 GN, 33 x 18 cm, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach rechteckig 1/3 GN, 33 x 18 cm, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach rechteckig 1/3 GN, 33 x 18 cm, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach rechteckig 1/3 GN, 33 x 18 cm, Serie Affinity
Artikel-Nr.:
     2813-459-093
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4004-2629
EAN/GTIN:
     5450523089771
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Villeroy & Boch Teller flach rechteckig 1/3 GN, 33 x 18 cm, Serie Affinity

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
33.00 cm
Breite:
18.00 cm
Gewicht:
0.64 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,913*
€ 28,943*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,87002*
€ 142,33002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,943*
€ 34,442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,033*
€ 33,359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,663*
€ 32,919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,913*
€ 27,266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 173,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.