Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach, 28 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Teller flach, 28 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold
Villeroy & Boch Teller flach, 28 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold
Villeroy & Boch Teller flach, 28 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold
Villeroy & Boch Teller flach, 28 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold
Artikel-Nr.:
     2813-459-173
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4653-2630
EAN/GTIN:
     4003686375949
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Villeroy & Boch Teller flach, 28 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
28.00 cm
Breite:
28.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,741*
€ 28,421*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 139,24002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,421*
€ 33,821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,441*
€ 32,655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,171*
€ 32,333
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,741*
€ 27,062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 170,526* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.