Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Suppenteller, 24 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold, Inhalt: 0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Suppenteller, 24 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold, Inhalt: 0,3
Villeroy & Boch Suppenteller, 24 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold, Inhalt: 0,3
Villeroy & Boch Suppenteller, 24 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold, Inhalt: 0,3
Villeroy & Boch Suppenteller, 24 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold, Inhalt: 0,3
Artikel-Nr.:
     2813-459-176
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4653-2700
EAN/GTIN:
     4003686375925
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Villeroy & Boch Suppenteller, 24 cm Durchmesser, Serie Anmut Gold, Inhalt: 0,3 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.47 kg
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,571*
€ 28,491*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,06*
€ 139,31004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,491*
€ 33,904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,441*
€ 32,655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,001*
€ 32,131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,571*
€ 26,859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 170,946* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.