Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach, 29 cm, Serie Marchesi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach, 29 cm, Serie Marchesi
Villeroy & Boch Teller flach, 29 cm, Serie Marchesi
Villeroy & Boch Teller flach, 29 cm, Serie Marchesi
Artikel-Nr.:
     2813-459-244
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3275-2797
EAN/GTIN:
     5450102384716
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Villeroy & Boch Teller flach, 29 cm, Serie Marchesi

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
29.00 cm
Gewicht:
0.75 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,361*
€ 22,051*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 129,17004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,051*
€ 26,241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,211*
€ 25,241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,961*
€ 24,944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,361*
€ 20,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 132,306* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.