Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Schälchen, 10 x 7,5 cm, Serie Marchesi, Inhalt: 0,1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Schälchen, 10 x 7,5 cm, Serie Marchesi, Inhalt: 0,1 Liter
Villeroy & Boch Schälchen, 10 x 7,5 cm, Serie Marchesi, Inhalt: 0,1 Liter
Villeroy & Boch Schälchen, 10 x 7,5 cm, Serie Marchesi, Inhalt: 0,1 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-246
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3275-3831
EAN/GTIN:
     5450523034474
Villeroy & Boch Schälchen, 10 x 7,5 cm, Serie Marchesi, Inhalt: 0,1 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
10.00 cm
Breite:
7.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,723*
€ 8,933*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,70004*
€ 49,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,933*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,603*
€ 10,238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,213*
€ 9,773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,723*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.