Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Tasse, Serie MetroChic, Inhalt: 0,23 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Tasse, Serie MetroChic, Inhalt: 0,23 Liter
Villeroy & Boch Tasse, Serie MetroChic, Inhalt: 0,23 Liter
Villeroy & Boch Tasse, Serie MetroChic, Inhalt: 0,23 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-254
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4652-1270
EAN/GTIN:
     4003686362451
Suchbegriffe:
Porzellan-Tasse
Porzellantasse
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Villeroy & Boch Tasse, Serie MetroChic, Inhalt: 0,23 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
12.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,915*
€ 37,135*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,98004*
€ 185,63004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,135*
€ 44,191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,675*
€ 43,643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,255*
€ 43,143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,915*
€ 35,599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 222,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.