Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Untertasse, 14,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Untertasse, 14,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic
Villeroy & Boch Untertasse, 14,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic
Villeroy & Boch Untertasse, 14,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic
Artikel-Nr.:
     2813-459-259
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4652-1430
EAN/GTIN:
     4003686364561
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Villeroy & Boch Untertasse, 14,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
14.50 cm
Breite:
14.50 cm
Höhe:
1.50 cm
Durchmesser:
14.50 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
94
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,483*
€ 24,933*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,96002*
€ 146,41002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,933*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,093*
€ 28,671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,843*
€ 28,373
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,483*
€ 23,185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 149,598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.