Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Schüssel rund, 23 cm Durchmesser, Serie MetroChic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Schüssel rund, 23 cm Durchmesser, Serie MetroChic
Villeroy & Boch Schüssel rund, 23 cm Durchmesser, Serie MetroChic
Villeroy & Boch Schüssel rund, 23 cm Durchmesser, Serie MetroChic
Artikel-Nr.:
     2813-459-267
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4652-3170
EAN/GTIN:
     4003686376083
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Villeroy & Boch Schüssel rund, 23 cm Durchmesser, Serie MetroChic

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23.00 cm
Breite:
23.00 cm
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
0.69 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
€ 4,95*
ab € 63,61*
€ 81,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,56*
€ 83,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.