Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Etagere, 27,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Etagere, 27,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts
Villeroy & Boch Etagere, 27,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts
Villeroy & Boch Etagere, 27,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts
Artikel-Nr.:
     2813-459-286
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4482-7880
EAN/GTIN:
     4003686382060
Villeroy & Boch Etagere, 27,5 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts

Weitere Informationen:
Länge:
27.50 cm
Breite:
27.50 cm
Höhe:
27.00 cm
Durchmesser:
27.50 cm
Gewicht:
1.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,16*
€ 86,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,23*
€ 88,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.